アビリティーズ・ケアネット
ハンドブラシ
吸盤で浴室のタイルなどに固定し、手・足の方を動かして洗います。
片手で使えるいればブラシとしてもご使用可能です。
用途
片マヒの方のためのブラシ
材質
PP、ナイロン、ゴム
質量(g)
50
毛丈(mm)
約15
寸法(cm)
約4×11×4.5
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62102355
B63000
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください