モノタロウ

小巻PPバンド&ストッパーセット

小巻PPバンド&ストッパーセット - モノタロウ小巻PPバンド&ストッパーセット - モノタロウ小巻PPバンド&ストッパーセット - モノタロウ
(105件のレビュー)

手締め用PPバンドとストッパーがセットになった便利品。
ちょっとした荷造りに便利な商品です。

用途荷造り用セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個材質(PPバンド)ポリプロピレン、(ストッパー)ポリプロピレン厚さ(mm)約0.52内容量1セット
注意
※梱包以外の用途には使用しないでください。
※火気の近いところでの使用や保管はしないでください。
※地方自治体で規制がある場合は、それらに従って廃棄処分を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62102906-約15100(PPバンド)黄、(ストッパー)乳白色
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: しなやかで手締めには丁度よい硬さ
農・林・水産業

他製品も使用してみましたが、硬めのものが多く手締めでの作業があまり良くなかったので、しなやかさのある本品をリピート購入しました。

2025-12-20
用途: 荷物梱包に
サービス業

親戚宛ての野菜発送の梱包に大変助かっています。バンドの残りが少なくなり、追加注文です。

2025-12-02
用途: 梱包作業
ムーンオート

毎度使わせて頂いている商品ですが
色々な梱包作業に重宝してます
コスト的にも 何よりストッパーセットですので
有り難い

2025-11-19
用途: 荷締め時

荷の固定の際に使用。荷締め用のベルトだと長すぎる場合があるので、荷姿によって適宜こちらを使用。PPなので製品が傷つく場合があるのでそこは注意。
あると便利。

2025-07-18
用途: 古新聞、雑誌、団ポール等の結束
その他業種

麻紐等で縛るとしっかり締め付けることが出来ず移動中荷崩れを起こしていましたが、この商品を使うことにより十分締め付けることが出来て、移動中の荷崩れを起こすこともなくなりました。

2025-08-22
用途: 精密機械の梱包に使用
卸売・小売業

使用しやすくほどけることもなく充分満足しております。

対象商品 : 62102906
2025-07-17
用途: 商品梱包時
三幸株式会社卸売・小売業

置場所の兼ね合いでこのサイズがちょうど良いです。とても助かります。

対象商品 : 62102906
2025-06-29
用途: 梱包
製造業

バンドは少し細めですが 結構頑丈で安心感あります。力一杯引っ張り結束しても切れたりもしませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする