ボタン型USB対応デジタルロードセル

ボタン型USB対応デジタルロードセル - A&Dボタン型USB対応デジタルロードセル - A&Dボタン型USB対応デジタルロードセル - A&Dボタン型USB対応デジタルロードセル - A&D

小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。

用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。総合誤差0.5% of R.O.電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格容量(N)
定格出力
固有振動数(kHz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62102994LCCU21N100100100.00 ±0.50(0.5%)45(参考値、ロードセルのみ)10.2
40,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
62103003LCCU21N200200200.00 ±1.00(0.5%)55(参考値、ロードセルのみ)20.39
40,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
62103012LCCU21N500500500.00 ±2.50(0.5%)30(参考値、ロードセルのみ)50.99
40,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
62103028LCCU21KN00110001000.00 ±5.0(0.5%)35(参考値、ロードセルのみ)102.0
40,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする