校正用分銅 OIML型組分銅 E2級

校正用分銅 OIML型組分銅 E2級 - A&D

【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ

材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)材質(ケース)アルミ内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正分銅
等級
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103177AD1605-20KE220kgE21g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1、10kg×1
793,000
699,800
769,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
62103186AD1605-10KE210kgE21g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2、5kg×1
600,000
549,800
604,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
62103195AD1605-5KE25kgE21g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1、2kg×2
450,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
62103204AD1605-2KE22kgE21g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1、1kg×1
248,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
62103213AD1605-1KE21kgE21g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2、500g×1
218,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
62103222AD1605-500E2500gE21g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1、200g×2
158,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
62103238AD1605-200E2200gE21g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1、100g×1
126,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
62103247AD1605-100E2100gE21g×1、2g×2、5g×1、10g×1、20g×2、50g×1
104,000
88,980
97,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
62103256AD1605-1E21gM11mg×1、2mg×2、5mg×1、10mg×1、20mg×2、50mg×1、100mg×1、200mg×2、500mg×1
72,000
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/234/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする