曜日別特売

溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット

溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット - 日動工業

構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。
軽量コンパクトで経済的。
ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。
折りたたみハンドル付。

用途屋内型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×420先端部(2次側)溶接ホルダー内容量1台
注意
※使用時は電線を全部引出してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線仕様-太さ(mm2)
許容電流(A)
質量(kg)
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103457NTK-30JWCT22120(100%)、133(80%)、168(50%)18(1次側)接続アダプター2m<M12丸端子>、(2次側)30m
121,000
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
62103466NTK-20JWCT22120(100%)、133(80%)、168(50%)14(1次側)接続アダプター2m<M12丸端子>、(2次側)20m
104,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
62103475NTK-30KWCT38170(100%)、189(80%)、238(50%)26(1次側)接続アダプター2m<M12丸端子>、(2次側)30m
154,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
62103484NTK-20KWCT38170(100%)、189(80%)、238(50%)19(1次側)接続アダプター2m<M12丸端子>、(2次側)20m
127,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする