日動工業
携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600
小型・軽量で持ちやすい形状。
照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。
防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。
オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。
用途
登山やゴルフなどレジャーに。
付属品
リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス
測定範囲
656yd
質量(g)
178(電池込)
電源
リチウム電池3V CR2×1個
倍率(倍)
6
機能
オートパワーオフ
速度
(計測)18~300km/h
単位
メートル/ヤード切替式
接眼レンズ
16mm
測定単位
1m/1yd
対物レンズ
22mm
測定範囲(m)
~600
測定モード
直線距離、速度、高度/距離、角度/距離
使用環境温度(℃)
-10~50
視野角
7.5度
三脚取付ねじ
1/4インチ
色(本体)
黒
レーザー波長(nm)
905
アズワン品番
64-5062-47
レーザー
クラス1
内容量
1台
注意
※本製品は簡易距離計です。測定結果は、公的な証明などには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62103588
N600A
¥
54,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください