VIAプライスフック

VIAプライスフック - 河淳

黒板とプライスユニットが一体のシステムアップされたプライスボードです。

関連部品FF258E03寸法(幅W×高さH)(mm)189×254(フック含まず)材質(本体)ABS表示単位100g、1本、1個、1束、1袋、1箱、1パック、1ネット、1/2、1/4、ひと盛、無地表示桁数プライス表示(1桁):0~9、無地内容量1枚
注意
※ポップマーカー対応です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103895FF266フック付片面濃緑
3,930
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62103904FF264フック付両面濃緑
6,110
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62103913FF265フック付片面
3,930
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62103922FF263フック付両面
6,110
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする