VIAプライスボード

VIAプライスボード - 河淳

黒板とプライスユニットが一体のシステムアップされたプライスボードです。
バインダーはメガクランプをおすすめします。

種別フックなし両面材質(本体)ABS寸法(幅W×高さH)(mm)189×254表示桁数プライス表示(1桁):0~9、無地表示単位100g、1本、1個、1束、1袋、1箱、1パック、1ネット、1/2、1/4、ひと盛、無地関連部品FF258E03内容量1枚
注意
※ポップマーカー対応です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62103938FF259濃緑
5,970
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62103947FF258
5,970
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする