河淳
アイテムカードセット
付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
カードサイズ(mm)
96×33
材質(本体)
ユポ紙(0.3mm厚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(バインダー)245×310×30
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62104096
FM756
果物
【メロン・スイカ類】メロン、アールスメロン、青肉メロン、赤肉メロン、アカプルコメロン、アムスメロン×2、アンデスメロン×2、イエローキングメロン、エリザベスメロン、乙女メロン、キンショウメロン×2、クインシーメロン×2、クリームスイカ×2、クリーム小玉スイカ、クレオパトラメロン、タカミメロン×2、ティファニーメロン、デリシーメロン、ハネデューメロン、パパイヤメロン、肥後グリーンメロン、肥後レッドメロン、ビレンスメロン、プリンスメロン×2、ホームランメロン、マスクメロン、リゾートメロン、レッドメロン、暑寒メロン、夕張メロン、スイカ×3、スイカ(1/×2カット)、スイカ(1/4カット)、スイカ(1/6カット)、スイカ(1/8カット)、スイカ(1/1×2カット)、小玉スイカ×2、黄小玉スイカ、紅小玉スイカ、でんすけスイカ、マダーボール、ラビット西瓜、種なしスイカ×2、八色スイカ
【柿・梨類】かき×2、あたご柿×2、あんぽ柿、市田柿×2、おけさ柿、串柿、ころ柿、西条柿、次郎柿×2、種なし柿、青島柿、つるし柿、刀根早生柿、西村早生、富士柿、筆柿、富有柿×3、平核無柿×3、ほし柿、横野柿、あたご梨、菊水梨、幸水梨×3、サン世紀梨、新興梨×2、新高梨、新水梨、新世紀梨、千両梨、南水梨、二十世紀梨×3、晩三吉、バートレット、レッドバートレット、豊水梨×3、マルメロ、ラ・フランス×2、ル・レクチェ、レラクラーク
【柑橘類】みかん×3、温州みかん、青切小みかん、青島みかん×2、グリーンハウスみかん、小みかん、南柑みかん、ハウスみかん×2、葉付みかん、早生みかん×2、極早生みかん、文旦、土佐文旦、ザボン、デコポン×2、ポンカン×2、ぼんたん、日向夏、晩白柚、オレンジ×2、アンコールオレンジ、あまなつ×2、紅あまなつ、はっさく×2、紅はっさく、いよかん×2、きんかん、サンフルーツ×2、清見オレンジ、ジューシーオレンジ、ダイヤオレンジ、三宝柑、シークヮサー、スイートスプリング、セミノール、タンカン、はるみ、マーコット、ネーブルオレンジ×2、バレンシアオレンジ×2、ブラッドオレンジ、ミネオラオレンジ、グレープフルーツ(ホワイト)×3、グレープフルーツ(ピンク)、グレープフルーツ(ルビー)×2、グレープフルーツ(スタールビー)、レモン×3、国産レモン、グリーンレモン
【輸入果実類】マンゴー、メキシコマンゴー、アップルマンゴー、イエローマンゴー、フィリピンマンゴー、ペリカンマンゴー、パイナップル×2、ゴールデンパイン、スナックパイン、バナナ×2、サニートバナナ、スウィーティオバナナ、フィリピンバナナ、モラードバナナ、モンキーバナナ、台湾バナナ、南米バナナ、キウイフルーツ×3、ゴールデンキウイ×2、アメリカンチェリー×2、輸入チェリー、アボカド、キワノフルーツ、グアバ、クランベリー、マンゴスチン、ザクロ、スターフルーツ、チェリモヤ、ドラゴンフルーツ、ドリアン、パッションフルーツ、パパイヤ、ババコ、ブルーベリー、ベビーノ、ライチ、ラズベリー、ランブータン、ヤシの実、レイシー、スウィーティ、ポメロ、メローゴールド、ライム
【ドライフルーツ】ドライフルーツ あんず、ドライフルーツ いちじく、ドライフルーツ サルタナレーズン、ドライフルーツ パイン、ドライフルーツ パパイヤ、ドライフルーツ プラム、ドライフルーツ プルーン、ドライフルーツ マンゴー、ドライフルーツ レーズン、アーモンド、カシューナッツ、クルミ、ピスタチオ、ミックスナッツ、松の実、落花生、アップルスナック、かぼちゃの種、バナナチップ、レーズン、あんず(シロップ漬け)、きんかん(シロップ漬け)、甘栗、ムキ甘栗、天津甘栗、フルーツゼリー、リンゴゼリー、芋ケンピ、柿巻、ジャイアントコーン、ほし芋、むきクルミ、紫イモチップ
【さくらんぼ・季節果実・その他】さくらんぼ×2、ナポレオン、高砂、佐藤錦、水門、栗、生むき栗、あけび、あんず、いちじく、かりん、びわ、茂木びわ、やまもも、フルーツギフト、フルーツセット
【りんご類】王林×3、サン王林、つがる×2、サンつがる×2、ふじ×3、サンふじ×3、むつ×2、サンむつ×2、金星、サン金星、あかね、秋映、アルプス乙女、乙女リンゴ、きおう、紅玉、さんさ、シナノゴール、シナノスイート、ジョナゴールド×3、スターキング、世界一、千秋×2、レッドゴール、北斗、陽光、早生フジ
【桃・プラム類】もも、あかつき、ネクタリン、秀峰、黄金桃、完熟桃、白桃×3、白鳳×2、プラム、プルーン、サンタローザ、ソルダム×2、太陽、大石早生
【ぶどう類】輸入ぶどう、巨峰×3、巨峰(種なし)、巨峰(化粧箱)、マスカット・オブ・アレキサンドリア、エンペラー、オリンピア、甲斐路、ドキャンベル、甲州、コールマン、スチューベン、スチューベン(種なし)、高尾、デラウエア×3、キングデラウエア、トンプソンシードレス、ナイアガラ、ニューベリー、ネオマスカット、ピオーネ×2、ピッコロビアンコ、ふじみのり、ブラックオリンピア、紅伊豆、ベリーA×2、リビエール、ルビーオクヤマ、レッドグローブ、ロザリオビアンコ、ロザリオロッソ
【カットフルーツ】カットフルーツ×2、カットフルーツ盛合せ、カットフルーツミックス×3、カットスイカ、カットパイン×2、カットパパイヤ、カットロールパイン、カットマンゴー、カットメロン×3、スイカスライス、スイカブロック×2、メロンブロック×2、パインスライス×2、パインブロック×3、パインボート、パイン芯抜き×2
【いちご類】いちご×2、輸入いちご、アイベリー×2、あきひめ×3、あすかルビー×2、あまおう×3、さちのか×3、とちおとめ×3、豊の香×3、ほのか×3、ももいちご、レッドパール、紅ほっぺ、女峰×2、宝交
(カード)白、(バインダー)ライトイエロー
¥
27,270
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62104105
FM754
野菜
【季節野菜】青首大根×3、だいこん、ミニだいこん、おろし大根、丸大根、辛味大根、泥付大根、葉付大根、カット大根、かぼちゃ×3、黒皮かぼちゃ、栗味かぼちゃ、ミニかぼちゃ、なす×3、賀茂なす、丸なす、小なす、長なす×2、米なす、にんじん×3、新にんじん、ミニキャロット、金時人参×2、うすいえんどう、スナックえんどう、いんげん×2、モロッコいんげん、枝豆×3、枝付枝豆、オランダサヤ、きぬさや、さとうざや、グリーンピース、ムキグリーンピース、茶豆、だだ茶豆、そらまめ、ムキそらまめ、とうもろこし×2、ピーターコーン、ヤングコーン、味来コーン、大豆、ししとう、ミニししとう、伏見甘長ししとう、白うり、ズッキーニ、とうがん、ゴーヤ(にがうり)、梅、小梅、青梅、南高梅、生たけのこ×2、生細竹、とうがらし、甘長とうがらし、青とうがらし、赤とうがらし、万願寺とうがらし、らっきょう、泥らっきょう、洗いらっきょう、れんこん×2、土れんこん、新れんこん、あさつき、あしたば、うど、うるい、オクラ×2、カボス、木の芽、ぎんなん、くわい、こごみ、すぐきな、すだち、だいだい、タラの芽、つわぶき、とんぶり、菜の花、にんにくの芽、ベニナバナ、のびる、ビーツ、ふき×2、ふきのとう、ほおずき、むかご、山うど、山ぶき、ゆず×2、ゆりね×2、菊の花、しどけ、生ぜんまい、生わらび、みず、もって菊、ゆうがお(かんぴょう)
【サラダ野菜】トマト×3、イエローミニトマト、イタリアントマト、塩トマト、フルーツトマト、ミディトマト、ミニトマト×2、桃太郎トマト、ファーストトマト×3、プチトマト、オレンジミディ、スイートトマト、春トマト、房とりトマト、プラムレッド、ヘルシーミディトマト、ラウンドトマト、レッドペアー、ピーマン×3、ジャンボピーマン、トマピー、パプリカ、パプリカ(オレンジ)、パプリカ(黄)、パプリカ(赤)、ワンダーピーマン、レタス×3、グリーンリーフレタス×2、コスレタス、サニーレタス×2、トレビス、プリーツレタス×2、リーフレタス、ローメンレタス、グリーンアスパラガス×3、ホワイトアスパラガス、ミニアスパラ、キャベツ×3、新キャベツ、春キャベツ×3、レッドキャベツ×2、芽キャベツ、きゅうり×3、春きゅうり×2、スーヨー胡瓜、もろきゅうり、セロリ×3、ミニセロリ、ホワイトオニオン、レッドオニオン、アーリーレッド、エシャロット、エディブルフラワー、エンダイブ、大束クレソン、おかひじき、カリフラワー×2、グリーンボール×2、クレソン、ホースラディッシュ、ラディッシュ、サラダ菜、サンチュ、セルリアク、チコリ、ブロッコリー×3、ベビーリーフ×2、ハーブ各種、イタリアンパセリ、オレガノ、セージ、セルフィーユ、タイム、スペアミント、バジル、パセリ、ペパーミント、ディル、レモングラス、レモンバーム、ローズマリー、ルッコラ、フェンネル、ルバーブ、リーキ
【土物野菜】じゃがいも×3、新じゃがいも×3、じゃがいも(出島)×2、じゃがいも(男爵)、ばれいしょ×2、新ばれいしょ、きたあかり、さつまいも×2、新さつまいも×2、さといも×2、新さといも、洗いさといも、泥さといも、やつがしら、えびいも、メークイン×2、新メークイン×2、セレベス、ヤーコン、京いも、金時いも、長芋×2、長芋カット、鳴門金時×2、さつまいも(紅あずま)×2、紫いも、やまいも、山の芋、大和芋×2、大和芋カット、ごぼう×2、洗いごぼう、洗いごぼうカット、泥ごぼう×2、ごぼうカット、新ごぼう×2、細ごぼう、山ごぼう、たまねぎ×3、新たまねぎ×2、サラダ玉ねぎ、ペコロス、にんにく×2、新にんにく、プチにんにく
【葉物野菜】かぶ×2、赤かぶ、小かぶ、生姜×2、新生姜、根しょうが、黄金生姜、葉しょうが、谷中生姜、しそ、赤じそ、青じそ、大葉×2、大葉(10枚)、みょうが、みょうがたけ、みつば、切りみつば、糸みつば、根みつば、わさび、生わさび、花わさび、葉わさび、紅たで、青たで、ぼうふう、小菊、穂じそ、スプラウト(ブロッコリー)×2、スプラウト(レッドキャベツ)、スプラウト(クレス)、スプラウト(マスタード)、アルファルファ、かいわれ大根×2、ニラ×2、黄ニラ、花ニラ、タァサイ、チンゲンサイ、とうみょう、青ねぎ、九条ねぎ、下仁田ねぎ、白ねぎ、長ねぎ×3、万能ねぎ、細ねぎ、曲がりねぎ、小ねぎ、軟白ねぎ、泥ねぎ、ほうれん草×2、サラダほうれん草、アスパラ菜、うまい菜、カキ菜花、からし菜、ぎょうじゃにんにく、空芯菜、小松菜×2、ごまの葉、せり、春菊、京菜、そば菜、そばの芽、大根菜、たかな、つまみ菜、ツルムラサキ、なば菜、野沢菜、はくさい×3、葉たまねぎ、パクチョイ、ひのな、ひろしまな、プチヴェール、水菜、みぶ菜、モロヘイヤ、わけぎ、エンツァイ、山東菜、つけ菜、つぼみ菜、雪菜
【キノコ野菜】、松茸×2、松茸(国産)、松茸(輸入)、あわび茸、アガリクス、えのき茸×3、エリンギ×2、生きくらげ、白きくらげ、たもぎ茸、トリュフ、生しいたけ×3、なめこ茸×2、足付なめこ、ひら茸、ぶなしめじ茸×3、ブナピー、ブラウンえのき、ブラウンマッシュルーム、まいたけ×3、白まいたけ、マッシュルーム、やまぶし茸
【水物加工野菜】たけのこ水煮、たけのこ水煮(スライス)、たけのこ水煮(ハーフ)、たけのこ水煮(ホール)×2、たけのこ水煮(チョップカット)、たけのこ水煮(ブロック)、ボイルたけのこ、穂つきたけのこ、れんこん水煮(スライス)、れんこん水煮(ホール)、れんこん水煮(新物)×2、きのこミックス(水煮)、マッシュルーム水煮、あみたけ水煮、きくらげ水煮、ぎんなん水煮、グリーンピース水煮、ぜんまい水煮×2、タラの芽水煮、ふき水煮×2、メンマ水煮×2、ヤングコーン水煮、わらび水煮×2、細竹水煮、山菜ミックス、大豆水煮、中華水煮、きのこごはんの素、栗ごはんの素、五目ごはんの素、山菜ごはんの素、しめじごはんの素、たけのこごはんの素、まいたけごはんの素、松茸ごはんの素、もやし×3、小大豆もやし、大豆もやし、豆もやし、根取りもやし、ベストもやし、ミックスもやし、緑豆もやし、切干大根、ゆで干大根、干ししいたけ、干しぜんまい、干し菊、切りごぼう、切りごぼう(ミックス)、かきゆりね、皮むきにんにく、ささがきごぼう、塩漬けらっきょう、しその葉(塩蔵)、じゅんさい、筑前煮、中華ミックス、チンジャオロース、低臭にんにく、レトルトコーン、梅酢、きんぴられんこん、むきギンナン、らっきょう酢
【簡便野菜】カットキャベツ、カットサラダ、カットレタス、イタリアンサラダ、オニオンサラダ、グリーンサラダ、シーザーサラダ、大根サラダ、トマトサラダ、ミックスサラダ、コールスロー、お盆用セット、カレーセット、きのこセット、けんちん汁セット、七草セット、鍋物セット、天ぷらセット、野菜炒めセット、きざみねぎ
【無地】×22枚
(カード)白、(バインダー)ライトグリーン
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。