河淳
アイテムカード80果物品名セット
付属の専用バインダーでアイテムカードの管理ができます。
セット内容
【柑橘類】みかん×3、青島みかん×2、青切りみかん、アンコールオレンジ、温州みかん、グリーンハウスみかん、南柑みかん、ハウスみかん×2、葉付みかん、早生みかん×2、極早生みかん、あまなつ、紅あまなつ、いよかん×2、清見、サンフルーツ×2、ジューシーオレンジ、スイートスプリング、スウィーティー、オロブロンコ、セミノール、タンカン、デコポン×2、はっさく×2、木成りはっさく、はるみ、晩白柚、日向夏、文旦、土佐文旦、ぼんたん、ポンカン×2、マーコット、ミネオラオレンジ、オレンジ×2、ネーブルオレンジ×2、バレンシアオレンジ×2、グレープフルーツ(ホワイト)×3、グレープフルーツ(ピンク)、グレープフルーツ(ルビー)×2、きんかん、シークヮーサー、ライム、レモン×3、国産レモン、グリーンレモン、メイヤーレモン
【りんご類】りんご、あかね、秋映、アルプス乙女、王林×3、サン王林、きおう、金星、サン金星、紅玉、さんさ、シナノゴールド、シナノスイート、ジョナゴールド×3、スターキング、世界一、千秋×2、つがる×2、サンつがる×2、ふじ×3、サンふじ×3、早生ふじ、北斗、むつ×2、サンむつ×2、陽光
【梨類】なし、あたご梨、晩三吉、かおり梨、幸水梨×3、サン世紀梨、新興梨×2、新水梨、南水梨、新高梨、二十世紀梨×3、豊水梨×3、バートレット、レッドバートレット、ラ・フランス×2、ル・レクチェ、レクラーク
【柿類】かき×2、種なし柿、伊豆柿、次郎柿×2、西村早生柿、筆柿、富有柿×3、あたご柿×2、あんぽ柿、おけさ柿、西条柿、刀根早生柿、平核無柿×3、富士柿、横野柿、市田柿×2、ころ柿、つるし柿
【もも類】もも、黄金桃、白桃×3、白鳳×2、ネクタリン、プラム、大石早生、サンタローザ、ソルダム×2、太陽
【さくらんぼ・その他仁果類】さくらんぼ×2、佐藤錦、水門、高砂、ナポレオン、紅秀峰、あんず、かりん、マルメロ、プルーン、びわ、茂木びわ、やまもも
【ぶどう類】ぶどう、輸入ぶどう、甲斐路、キャンベル、巨峰×3、巨峰(化粧箱)、巨峰(種なし)、グローコールマン、甲州、スチューベン、スチューベン(種なし)、高尾、デラウェア×3、キングデラウェア、トンプソンシードレス、ナイアガラ、ネオマスカット、ピオーネ×2、ピッコロビアンコ、藤稔、紅伊豆、マスカット・オブ・アレキサンドリア、マスカットベリーA×2、リビエール、ルビーオクヤマ、レッドグローブ、ロザリオ、ロザリオビアンコ、ロザリオロッソ
【いちご類】いちご×2、輸入いちご、アイベリー×2、あきひめ×3、あまおう×3、さがほのか×3、さちのか×3、とちおとめ×3、豊の香×3、女峰×2、紅ほっぺ
【メロン類】メロン、アールスメロン、青肉メロン、赤肉メロン、アムスメロン×2、アンデスメロン×2、イエローキングメロン、乙女メロン、キンショウメロン×2、クインシーメロン×2、タカミメロン×2、デリシーメロン、ハネジューメロン、パパイヤメロン、肥後グリーンメロン、プリンスメロン×2、ホームランメロン、マスクメロン、夕張メロン
【すいか類】スイカ×3、種なしスイカ×2、クリームスイカ×2、小玉スイカ×2、黄小玉スイカ、紅小玉スイカ、でんすけスイカ、マダーボール
【輸入果実】バナナ×2、スウィーティオバナナ、セニョリータバナナ、台湾バナナ、フィリピンバナナ、モラードバナナ、モンキーバナナ、パイナップル×2、ゴールデンパイン、スナックパイン、キウイフルーツ×3、ゴールデンキウイ×2、マンゴー、アップルマンゴー、グリーンマンゴー、フィリピンマンゴー、メキシコマンゴー、アメリカンチェリー×2、輸入チェリー、アボカド、キワノ、グァバ、ザクロ、スターフルーツ、チェリモヤ、ドラゴンフルーツ、ドリアン、パッションフルーツ、パパイヤ、ブルーベリー、ポメロ、マンゴスチン、メローゴールド、ライチ、ラズベリー
【その他】あけび、いちじく、栗、生むき栗、甘栗、天津甘栗、むき甘栗、ほし芋、落花生
【カットフルーツ・フルーツ盛合せ】カットフルーツ×2、カットフルーツミックス×3、カットフルーツ盛合せ、スイカカット(1/×2)、スイカカット(1/4)、スイカカット(1/6)、スイカカット(1/8)、スイカスライス、スイカブロック×2、パインカット×2、パインスライス×2、パインブロック×2、パインボート、パイン芯抜き×2、パパイヤカット、マンゴーカット、メロンカット×3、メロンブロック×2、フルーツギフト、フルーツセット
色
(カード)白、(バインダー)ライトイエロー
材質(本体)
ユポ紙(0.3mm厚)
タイプ
果物
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(バインダー)217×270×30
カードサイズ(mm)
76×26
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62104114
PCV013
¥
26,060
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。