丸型RVサイロベース

丸型RVサイロベース - 河淳丸型RVサイロベース - 河淳丸型RVサイロベース - 河淳丸型RVサイロベース - 河淳丸型RVサイロベース - 河淳丸型RVサイロベース - 河淳

バスケットとベースの組み合わせで多種多様なレイアウトができます。

材質(本体)スチール(コーティング)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法(Φmm)
均等耐荷重(kg)
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62104333JG45230043060JG449,JG450
4,950
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62104342JG45350043060JG449,JG450
6,490
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62104358JG45430053070JG450,JG451
6,050
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62104367JG45550056070JG450,JG451
7,480
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,200/税込¥3,520
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,700/税込¥7,370

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする