河淳
角型RVビターベース
ベースは上下反転させることでバスケットの高さを変えることができます。
材質
(編面)ポリエステル+ナイロン、(フレーム)スチール
色
濃茶
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
均等耐荷重(kg)
関連部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62104376
JA323
450×490
10
JA320
¥
25,050
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62104385
JA324
600×490
15
JA321
¥
33,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
~
/
税込
¥
1,980
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
~
/
税込
¥
3,520
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
~
/
税込
¥
7,370
~
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。