河淳
丸型RVビターベース
寸法H(mm)
490
材質
(編面)ポリエステル+ナイロン、(フレーム)スチール
色
濃茶
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
関連部品
寸法(Φmm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62104412
JA414
JA411
450
10
¥
17,460
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62104428
JA415
JA412
600
15
¥
23,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62104437
JA416
JA413
900
30
¥
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
~
/
税込
¥
1,980
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
~
/
税込
¥
3,520
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
~
/
税込
¥
7,370
~
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。