曜日別特売

折りたたみステージ

折りたたみステージ - 河淳折りたたみステージ - 河淳折りたたみステージ - 河淳折りたたみステージ - 河淳折りたたみステージ - 河淳折りたたみステージ - 河淳

催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。

内容量1個
注意
※折りたたんだ状態でも使用できます。
※折りたたみ時の高さは68mmです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
関連部品
寸法W(mm)
寸法D(mm)
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62105968JG344JG679,JG682,JG683,JG804,JG805,JD822,JD823,JD8276004501204.0
10,130
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62105977JG345JG680,JG683,JG805,JD822,JD8276006001204.9
12,650
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62105986JG346JG681,JG682,JG684,JG804,JG806,JD822,JD823,JD8279004501505.8
15,180
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900~/税込¥2,090~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400~/税込¥5,940~

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする