河淳
折りたたみステージドーリー
折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
色
黒
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>
キャスター径(Φmm)
50
ピッチ(mm)
75
内容量
1台
注意
※ 折りたたみステージドーリー単体では使用できません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
関連部品
寸法W(mm)
寸法D(mm)
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106022
JG679
JG344
600
450
120
4.4
¥
13,410
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62106038
JG680
JG345
600
600
120
4.8
¥
14,680
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62106047
JG681
JG346
900
450
150
6.2
¥
18,350
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
~
/
税込
¥
1,430
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
~
/
税込
¥
2,090
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
~
/
税込
¥
5,940
~