河淳
スルーボックス
商品陳列時に支柱が見えない設計。75 ブロックシリーズと合わせて使えます。
色
透明
材質(本体)
PC
均等耐荷重(kg)
各段10
ピッチ(mm)
75
内容量
1個
注意
※高さ330mm のスルーボックスS3030 高33 透、R30 高33 透は3 段以上積まないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連部品
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106284
GAA451
EL739,EL762,EY170
300
255
¥
7,150
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62106293
GAA174TP
EL739,EL762,EY170
330
285
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62106302
GAA171TP
EL739,EY170
300
255
¥
6,300
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62106318
GAA172TP
EL739,EY170
330
285
¥
6,580
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940