曜日別特売

折りたたみワゴン12060

折りたたみワゴン12060 - 河淳折りたたみワゴン12060 - 河淳折りたたみワゴン12060 - 河淳折りたたみワゴン12060 - 河淳折りたたみワゴン12060 - 河淳折りたたみワゴン12060 - 河淳折りたたみワゴン12060 - 河淳

樹脂化により軽量になった折りたたみ式催事ワゴン。
商品の保管ができるストッカー付です。
天板、底板を本体内側に収納して、コンパクトに折りたたんで保管できます。
ワゴン両面に収納扉を設置。内部をストッカーとして使用できます。
収納扉にPOPを入れることができます。

材質(本体)PP、(天板・底板)ベニヤ合板、(フレーム)スチール、(コロビ止め)スチール<クロムめっき>、(キャスター)ナイロン寸法(mm)(POP)835×420×厚5濃茶キャスター径(Φmm)65(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)(天板)40、(ストッカー)40関連部品PAA128,PAA129,JD827内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62106424PAA058BD
60,720
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥5,900/税込¥6,490
離島数量1につき¥9,400/税込¥10,340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする