河淳
ジョルノワゴン1575
上箱をアルミ製のフレーム、コーナー材で構成した最上位堅牢モデルでありながら、コストを抑えたワゴンです。
材質
(上箱・枠)アルミ、(色板)塩ビシート、(底板)合板、(脚部)フレーム:スチール、パネル:ポリ合板、ストッカー:スチール、ベニヤ合板、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)
65(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
160
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106458
AW251
¥
67,740
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340