河淳
折りたたみヒナ壇90
瞬時に売場が作れる、折りたたみ式ヒナ壇什器。
折りたたんで省スペースに保管できます。
材質
(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロン
寸法(mm)
(POP)888×232×厚1.5
キャスター径(Φmm)
65(4輪自在・4輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
各段50
関連部品
JG685,JG807,JD822,JD823,JG803,JG802
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106546
JG648
3段・高105
¥
80,960
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62106555
GAA140
2段・高75
¥
61,990
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
離島
数量1につき
¥
7,300
~
/
税込
¥
8,030
~