河淳
シフトラックF12035高145セット
材質
(本体)スチール、(棚板)ABS、アルミ、(キャスター)ナイロン
色
薄茶
寸法W(mm)
1200
キャスター径(Φmm)
75(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
合計180、各棚(水平時)50、(傾斜時)25(最下段のみ50)
関連部品
GAA091BL,GAA090BL,GAA075BL,JD770
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106607
GAA202BL
¥
61,600
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500