河淳
SRF下段セット
材質
(本体)ABS、スチール、(キャスター)ナイロン
色
薄茶
キャスター径(Φmm)
75(2輪自在)
均等耐荷重(kg)
50
内容量
1台
注意
※下段セットを取り付けた場合の合計の均等耐荷重は300kgです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106643
GAA075BL
1200
¥
21,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62106652
GAA110BL
900
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
~
/
税込
¥
1,980
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
~
/
税込
¥
3,520
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
~
/
税込
¥
7,370
~