河淳
SRF棚
色
薄茶
材質(本体)
ABS、アルミ
均等耐荷重(kg)
水平時50、傾斜時25
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106668
GAA091BL
1200
324
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62106677
GAA090BL
1200
374
¥
16,450
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62106686
GAA094BL
900
324
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62106695
GAA093BL
900
374
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
~
/
税込
¥
1,980
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
~
/
税込
¥
1,980
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
~
/
税込
¥
3,520
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
~
/
税込
¥
7,370
~