河淳
EVラック本体
仕様
連結プレート2個付
材質
(本体)スチール、(バックパネル)MDFプリント貼り、(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)
60(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
200
関連部品
GBA080BM,GBA081BM,GBA082BM,GFC032SG
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106704
GBA077
¥
50,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750