曜日別特売

ディスプレイテナーRA

ディスプレイテナーRA - 河淳ディスプレイテナーRA - 河淳ディスプレイテナーRA - 河淳ディスプレイテナーRA - 河淳ディスプレイテナーRA - 河淳

折りたたんでネスティングができるディスプレイテナー。
大型商品の特売品コーナーづくりに最適です。
天板をはね上げてL字型に折りたたむとネスティング収納ができます。
POP掲示のマグネットポップやマグネットバインダーを設置できるステー付です。

材質(本体)スチール、(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
型番
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62106826GAA01426.4RA9065GAA015,BE369,GAA175
65,780
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62106808GAA01629.0RA12065GAA017,BE355
80,710
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥12,500/税込¥13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする