河淳
バリオベース4530
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
関連部品
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62106948
GBA046KB
GBA045KB,GBA047,GBA051HT
黒
¥
6,960
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62106957
GBA046HT
GBA045HT,GBA047,GBA051HT
白
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940