曜日別特売

ワイヤーワゴン4545

ワイヤーワゴン4545 - 河淳ワイヤーワゴン4545 - 河淳ワイヤーワゴン4545 - 河淳ワイヤーワゴン4545 - 河淳

折りたたみ式の投げ込み用ワイヤーワゴン。
商品の種類や量に応じて底面の深さを4段階(150mmピッチ)に調節できます。
工具を使わずにコンパクトに折りたため、未使用時には省スペースで保管可能。組立も簡単です。

材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン深さ(mm)150、300、450、600(4段階調節可能)キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)均等耐荷重(kg)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62107106AW400
33,070
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
離島数量1につき¥5,400/税込¥5,940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする