河淳
アイスワゴンSCR
壁面への収まりの良さや背中合わせ配置など、売り場に映える曲線的な形状のワゴンです。
仕様
バケツカート付(バケツは別売)
材質
(本体)HDPE、(トレー)PC、(フレーム)ステンレス、(キャスター)ウレタン
キャスター径(Φmm)
50(5輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
50
関連部品
BN675F01,GJA005,GJA006,GJA004
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62107228
GJA007
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340