河淳
ステンレスラクアワゴン9060透
氷や水を張った演出販売ができる、排水機能の付いた大型ワゴンです。
仕様
ホース、水栓付
材質
(天板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
60
関連部品
BN675F01,BU248,BU249,BU250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62107264
JG716
¥
102,470
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370