河淳
3段オープンラックC4530
仕様
キャスター付
材質
(棚板)ABS、(支柱)PS
色
黒
均等耐荷重(kg)
各棚20
適合寸法(mm)
(POP)395×284、230×284、厚さ2以内
内容量
1台
注意
※組み立て後に側面へのPOP がセットできます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62107316
EK998
¥
15,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030