河淳
セルフパックスタンドSW
パックが横に2列セットできるスリムタイプのセルフパックスタンドです。
パックロックによりパックが1 枚づつ取り出せます。
仕様
高さ調節可能
付属品
トレー2個付
材質
(本体)スチール、(パックロック)スチール
収納枚数
各段50枚程度
関連部品
GBA073,GBA084
適合寸法(mm)
(パック)120~250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62107465
GBA070
¥
30,360
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940