曜日別特売

エペボックスワゴン4段

エペボックスワゴン4段 - 河淳エペボックスワゴン4段 - 河淳エペボックスワゴン4段 - 河淳エペボックスワゴン4段 - 河淳エペボックスワゴン4段 - 河淳エペボックスワゴン4段 - 河淳エペボックスワゴン4段 - 河淳

物流用パンコンテナを載せてそのまま売場で展開できるワゴンです。
木目調のボックスで外観をきれいに見せます。
パンコンテナが無くても商品を陳列できます。ボックスが傾斜しているため商品の視認性を高められます。
フレームがボックスの内側に入っているので、横並びの時に隙間ができにくくなっています。
横並びのときにキャスター同士が当たらない設計です。

材質(本体)スチール、(ボックス)PP段数4段+ストック用1段(最下段)キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)関連部品EL273内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62107955GEA568
46,810
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥5,900/税込¥6,490
離島数量1につき¥9,400/税込¥10,340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする