河淳
フロート角型天板
材質(本体)
アクリル(5mm厚)
脚数(本)
4
関連部品
DCA274TP,DCA318TP
内容量
1枚
注意
※脚は別売りです
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62111692
DCA051CG
ガラス色
250
250
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62111708
DCA051TP
透明
250
250
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62111717
DCA052CG
ガラス色
300
300
¥
3,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62111726
DCA052TP
透明
300
300
¥
3,040
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62111735
DCA053CG
ガラス色
350
350
¥
5,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62111744
DCA053TP
透明
350
350
¥
4,810
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62111753
DCA054CG
ガラス色
400
400
¥
6,830
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62111762
DCA054TP
透明
400
400
¥
5,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62111778
DCA055CG
ガラス色
450
450
¥
7,090
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62111787
DCA055TP
透明
450
450
¥
5,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。