クリアレールプロモートパネル

クリアレールプロモートパネル - 河淳クリアレールプロモートパネル - 河淳クリアレールプロモートパネル - 河淳クリアレールプロモートパネル - 河淳クリアレールプロモートパネル - 河淳クリアレールプロモートパネル - 河淳クリアレールプロモートパネル - 河淳クリアレールプロモートパネル - 河淳

POPの上下が隠れない全体表示が可能なプロモートパネルです。
カバーの不要な設計です。POPの交換が簡単にでき、照明などの反射による見にくさもありません。
POP掲示のアール面が変えられるリバーシブル仕様になっています。

材質(本体)塩ビ、マグネット付関連部品DEA016KB内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62112602DEA019(POP)1190×1441190151
10,590
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62112618DEA022(POP)1190×2521190257
12,460
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62112627DEA017(POP)600×144600151
6,850
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62112636DEA020(POP)600×252600257
7,780
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62112645DEA018(POP)895×144895151
8,730
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62112654DEA021(POP)895×252895257
9,970
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
北海道地方数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1につき¥1,900~/税込¥2,090~
離島数量1につき¥5,400~/税込¥5,940~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする