曜日別特売

フェイシングフック

フェイシングフック - 河淳フェイシングフック - 河淳フェイシングフック - 河淳フェイシングフック - 河淳フェイシングフック - 河淳フェイシングフック - 河淳

プライスホルダーを手前に引くだけで商品の前出しが可能。
奥にある商品もワンアクションで、まとめて前面に出てきます。
販売機会の損失防止、売場の活性化、作業の省力化など効果の高いフックです。

材質フックバー:スチールΦ 6mm〈クロームメッキ〉、PC、押板:PP、プライスホルダー:PS(透明)、取付金具:スチール〈クロームメッキ内容量1個
全35種類を絞り込む
種別
寸法L(mm)
適合寸法(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
寸法L(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62117134SFA013カードタイプ150(プライスカード)46×30
640
599
659(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117143SFA016カードタイプ150(プライスカード)52×32
640
599
659(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117152SFA019カードタイプ150(プライスカード)30×30
640
599
659(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117168SFA037シールタイプ150(プライスカード)57×26
660
629
692(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117177SFA040シールタイプ150(プライスカード)37×26
660
629
692(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117186SFA014カードタイプ200(プライスカード)46×30
680
649
714(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117195SFA017カードタイプ200(プライスカード)52×32
680
649
714(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117204SFA020カードタイプ200(プライスカード)30×30
680
649
714(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117213SFA038シールタイプ200(プライスカード)57×26
700
659
725(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117222SFA041シールタイプ200(プライスカード)37×26
700
659
725(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117238SFA015カードタイプ250(プライスカード)46×30
710
669
736(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117247SFA018カードタイプ250(プライスカード)52×32
710
669
736(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117256SFA021カードタイプ250(プライスカード)30×30
710
669
736(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117265SFA039シールタイプ250(プライスカード)57×26
740
699
769(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117274SFA042シールタイプ250(プライスカード)37×26
740
699
769(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117283SFA001カードタイプ150(プライスカード)46×30
590
559
615(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117292SFA005カードタイプ150(プライスカード)52×32
590
559
615(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117308SFA009カードタイプ150(プライスカード)30×30
590
559
615(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117317SFA026シールタイプ150(プライスカード)57×26
610
569
626(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117326SFA030シールタイプ150(プライスカード)37×26
610
569
626(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117335SFA002カードタイプ200(プライスカード)46×30
620
579
637(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117344SFA006カードタイプ200(プライスカード)52×32
620
579
637(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117353SFA010カードタイプ200(プライスカード)30×30
620
579
637(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117362SFA027シールタイプ200(プライスカード)57×26
650
609
670(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117378SFA031シールタイプ200(プライスカード)37×26
650
609
670(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117387SFA003カードタイプ250(プライスカード)46×30
660
629
692(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117396SFA007カードタイプ250(プライスカード)52×32
660
629
692(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117405SFA011カードタイプ250(プライスカード)30×30
660
629
692(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117414SFA028シールタイプ250(プライスカード)57×26
690
649
714(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117423SFA032シールタイプ250(プライスカード)37×26
690
649
714(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117432SFA004カードタイプ300(プライスカード)46×30
690
649
714(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117448SFA008カードタイプ300(プライスカード)52×32
690
649
714(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117457SFA012カードタイプ300(プライスカード)30×30
690
649
714(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117466SFA029シールタイプ300(プライスカード)57×26
710
669
736(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62117475SFA033シールタイプ300(プライスカード)37×26
710
669
736(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする