ベルトバリア

ベルトバリア - 河淳ベルトバリア - 河淳ベルトバリア - 河淳ベルトバリア - 河淳ベルトバリア - 河淳ベルトバリア - 河淳

壁面ネジ固定と壁面マグネット固定ができるパーティション。
いたずら防止ロック機構付きの壁面用ベルトバリアです。

ベルト長さ(mm)最大2400仕様いたずら防止ロック付、両面テープ、壁面固定用ねじ付、自動巻取り式材質(本体)ステンレス、ABS、ネオジウムマグネット付、(ホルダー)ABS、ネオジウムマグネット付、(ベルト)ポリエステル内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62120948SBA081
17,460
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62120957SBA082
17,460
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする