ランナー仕切板

ランナー仕切板 - 河淳ランナー仕切板 - 河淳ランナー仕切板 - 河淳
材質(本体)PS内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法L(mm)
棚板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62124168FC758高さ130mmタイプ(センター用)180奥行200用
400
389
428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124177FC757高さ130mmタイプ(センター用)230奥行250用
400
389
428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124186FC756高さ130mmタイプ(センター用)280奥行300用
400
389
428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124195FC755高さ130mmタイプ(センター用)330奥行350用
330
319
351(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124204FC754高さ130mmタイプ(センター用)380奥行400用
400
389
428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124213EL765高さ40mmタイプ(センター用)130奥行150用
90
89
98(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124222EL766高さ40mmタイプ(センター用)180奥行200用
90
89
98(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124238EL767高さ40mmタイプ(センター用)230奥行250用
90
89
98(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124247EL474高さ40mmタイプ(センター用)280奥行300用
80
79
87(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124256EL573高さ40mmタイプ(センター用)330奥行350用
140
139
153(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124265EL768高さ90mmタイプ(センター用)180奥行200用
110
109
120(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124274EL769高さ90mmタイプ(センター用)230奥行250用
120
119
131(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124283EL475高さ90mmタイプ(センター用)280奥行300用
150
149
164(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124292SEA025高さ90mmタイプ(センター用)330奥行350用
150
149
164(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124308SEA026高さ90mmタイプ(センター用)380奥行400用
140
139
153(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
全国数量105以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量105以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量105以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,600/税込¥2,860
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,800~/税込¥5,280~
離島数量105以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,600/税込¥10,560

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする