河淳
塩ビ仕切板
色
透明
材質(本体)
塩ビ
内容量
1枚
バスケットに入れる
51
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62124755
FT701
1
240
70
50
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124782
FT707
1
280
70
50
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124816
FT713
1
330
70
50
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124843
FT719
1
380
70
50
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124852
FT725
1
430
70
50
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124938
FT702
1.3
240
70
50
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124965
FT708
1.3
280
70
50
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124992
FT714
1.3
330
70
50
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125026
FT720
1.3
380
70
50
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125035
FT726
1.3
430
70
50
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125114
FT703
1.5
240
70
50
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125148
FT709
1.5
280
70
50
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125175
FT715
1.5
330
70
50
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125202
FT721
1.5
380
70
50
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125218
FT727
1.5
430
70
50
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124825
FT743
1
330
100
50
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124746
FT749
1
380
100
50
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124764
FT731
1
240
100
50
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124798
FT737
1
280
100
50
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124868
FT755
1
430
100
50
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124904
FC052
1.3
300
100
50
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124947
FT732
1.3
240
100
50
¥
190
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125044
FT756
1.3
430
100
50
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124922
FT750
1.3
380
100
50
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124974
FT738
1.3
280
100
50
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125008
FT744
1.3
330
100
50
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125123
FT733
1.5
240
100
50
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125078
FC061
1.5
340
100
50
¥
380
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125096
FC063
1.5
380
100
50
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125157
FT739
1.5
280
100
50
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125184
FT745
1.5
330
100
50
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125227
FT757
1.5
430
100
50
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124773
FT761
1
240
150
75
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124834
FT773
1
330
150
75
¥
270
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124737
FT779
1
380
150
75
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124807
FT767
1
280
150
75
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124877
FT785
1
430
150
75
¥
330
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124895
FC051
1.3
300
150
75
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124913
FT780
1.3
380
150
75
¥
370
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124956
FT762
1.3
240
150
75
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124983
FT768
1.3
280
150
75
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125017
FT774
1.3
330
150
75
¥
320
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125053
FT786
1.3
430
150
75
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125132
FT763
1.5
240
150
75
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125166
FT769
1.5
280
150
75
¥
340
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125062
FC060
1.5
340
150
75
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125087
FC062
1.5
380
150
75
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125193
FT775
1.5
330
150
75
¥
390
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62125236
FT787
1.5
430
150
75
¥
490
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62124886
FC050
1.3
300
200
100
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。