フックストリップ

フックストリップ - 河淳フックストリップ - 河淳フックストリップ - 河淳フックストリップ - 河淳フックストリップ - 河淳

商品をクリップの上部に掛けての陳列ができます。
本体は上下に連結できます。
本体は背合わせでの連結ができます。

材質(本体)PP、(プライスホルダー)PS関連部品FB730耐荷重(g)(均等)各フック120内容量1個
注意
※フックストリップ12(EK254)はプライスシール用です(W55 × H30mm 以内)。プライスホルダーはセットされていません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カードサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62126295EK254-
350
329
362(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126304EK28946×30
440
399
439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126313EK29052×32
440
399
439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62126322EK29130×30
440
399
439(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,400/税込¥5,940

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする