河淳
ダンボールカート
材質
(本体)スチール、(キャスター)ナイロン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
75(2輪ストッパー付)
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※仕切、テープホルダーはオプションとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。納品先に運搬可能なエレベーターがない場合、配送が出来かねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
関連部品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62127038
AA972
AA973,AA977,AA976
¥
96,140
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62127047
WAM569
AA977,AA976
¥
82,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62127022
LBA001
AA977,AA976
¥
95,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,500
/
税込
¥
10,450
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
19,500
/
税込
¥
21,450
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
23,000
/
税込
¥
25,300