河淳
フリーハンガーラック
材質
(本体)スチール、(ホルダー)ナイロン、(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
80
関連部品
BA193
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62129375
BA190
7.7
¥
23,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62129384
BA191
11
¥
30,240
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
~
/
税込
¥
2,750
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
離島
数量1につき
¥
7,300
~
/
税込
¥
8,030
~