曜日別特売

フェンダーポールSI

フェンダーポールSI - 星光産業フェンダーポールSI - 星光産業
(1件のレビュー)

幅広い調整で見やすい高さに(280mm~620mm)
軟質素材でコーナーにもピッタリフィット

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×80×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62132498EW-19
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62132498
2019-04-05
用途: 乗用車
有限会社鈴木自動車整備センター自動車・二輪車・自転車関連業

横に可動部分を固くしてもらうと.よいです.宜しくお願いします.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする