特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的
サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット)
軽自動車にも使用できる4本セット



字光式ナンバーが古くなり汚れが取れなくなったため交換の際に使用しました。錆びず汚れないボルトとして購入しましたが、LED発光器、ナンバー台座の厚さの関係で取り付け不可でした。練馬陸運事務所には首下25、35のボルトが用意されており、フロントは首下35ミリで何とか止まりました。通常ナンバープレートでは問題ないと思いますが、プレートの下にある台座形状に注意して下さい。フロントナンバーを外して確認すれば問題なく使えると思います。迅速なご対応に感謝しているためホシ4とさせていただきました。
4個入りだったので、バイク2台分に使用しました。
取付も簡単で、ステンレスでお得なお買い物が出来ました。盗難の確率が減ると思います。
安いので、購入しましたが、取り付けてみて、ペンチで取り外しできそうな気がします。防犯には、役に立たないような。
盗難防止は必要なかったのですがステンレスに替えたく購入しました。ヘッドは小さめでシンプルな感じです。専用レンチを無くさないように注意が必要ですね。