曜日別特売

LED棚下照明フロントライン

LED棚下照明フロントライン - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)
定格電圧(V)100材質(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート寿命約40000時間内容量1個
注意
※棚下照明には別売の専用電源ケーブルが必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6213455510-143-1-1W600棚用6500
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6213456410-143-1-2W750棚用6500
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6213458210-143-1-4W1200棚用6500
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6213459810-143-2-1W600棚用5700
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
6213457310-143-1-3W900棚用6500
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6213460710-143-2-2W750棚用5700
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6213461610-143-2-3W900棚用5700
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6213462510-143-2-4W1200棚用5700
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6213463410-143-3-1W600棚用3000
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6213464310-143-3-2W750棚用3000
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6213465210-143-3-3W900棚用3000
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6213466810-143-3-4W1200棚用3000
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6213455510-143-1-129489208KS120K30MC10-143-1-1 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 29489208棚下照明マルチコンパクトアイリスオーヤマ1本
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6213456410-143-1-229489199KS120K57MC10-143-1-2 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 29489199棚下照明マルチコンパクトアイリスオーヤマ1本
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6213458210-143-1-429489190KS90K30MC10-143-1-4 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 29489190棚下照明マルチコンパクトアイリスオーヤマ1本
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
6213459810-143-2-129489174KS90K57MC10-143-2-1 棚下照明マルチコンパクト アイリスオーヤマ 29489174棚下照明マルチコンパクトアイリスオーヤマ1本
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62134573
2021-03-16
用途: オプション部品に適応していない
株式会社ナガイ薬局医療・福祉・介護関連業

専用部品が紹介されてくる「棚下照明用マグネット金具」も同時に購入したが、本機の形状と一致していなくて、オプションとして使用できないので注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする