アイリスオーヤマ
LED棚下照明スリム
定格電圧(V)
100
材質
(本体)アルミ、(カバー)ポリカーボネート
寿命
約40000時間
内容量
1個
関連資料:
棚下照明器具の選び方
注意
※棚下照明には別売の専用電源ケーブルが必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
種別
W600棚用
W750棚用
W900棚用
W1200棚用
色温度(K)
3000
5000
5700
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62134677
10-143-4-1
W600棚用
5700
¥
19,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62134695
10-143-4-3
W900棚用
5700
¥
24,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62134704
10-143-4-4
W1200棚用
5700
¥
27,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62134713
10-143-5-1
W600棚用
5000
¥
19,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62134722
10-143-5-2
W750棚用
5000
¥
21,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62134738
10-143-5-3
W900棚用
5000
¥
24,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62134747
10-143-5-4
W1200棚用
5000
¥
27,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62134756
10-143-6-1
W600棚用
3000
¥
19,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62134774
10-143-6-3
W900棚用
3000
¥
24,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62134783
10-143-6-4
W1200棚用
3000
¥
27,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62134686
10-143-4-2
W750棚用
5700
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62134765
10-143-6-2
W750棚用
3000
¥
21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100