アイリスオーヤマ
レンガ什器
レンガや平板などの重量物の陳列に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×1100×1800
耐荷重(kg)
(下段)1100、(上段)600
色
溶融亜鉛めっき
高さ(mm)
1800
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62137802
10-274-2-1
スタート
¥
315,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62137818
10-274-2-2
コネクト
¥
171,120
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~