曜日別特売

DCチャージ2.4A MICRO

DCチャージ2.4A MICRO - カシムラDCチャージ2.4A MICRO - カシムラDCチャージ2.4A MICRO - カシムラDCチャージ2.4A MICRO - カシムラ

車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。
赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。

入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)コネクタ形状microUSB質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62143603AJ-533ブラック
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
62143612AJ-534ホワイト
オープン
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする