ソーラー電波クロック

ソーラー電波クロック - カシムラソーラー電波クロック - カシムラソーラー電波クロック - カシムラソーラー電波クロック - カシムラ
(3件のレビュー)

自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。
電池(CR2032ボタン電池1個使用)

質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62143655AK-193
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62143655
2025-05-07
用途: 車載用
電気・ガス・熱供給・水道業

何度かリセットしてみたのですが、全然電波受信しなかったので手動で設定して使ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 62143655
2020-03-29
用途: 軽のハコバンに取り付けました
製造業

ミラー部分に取り付けました。文字は大きくて見やすいです。ただ外光の影響で表面が反射するので、見えにくくなる事が多いような気がします。夜間のバックライトはバッチリです。

2が参考にしています
対象商品 : 62143655
2022-05-24
用途: 軽トラにつけました
恩沢自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

受信状況は良くて満足していたのですが、一週間で液晶がつかなくなってしまいました。
振動に弱いのでしょうか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする