ムシューダまとめて防虫カバー

ムシューダまとめて防虫カバー - エステームシューダまとめて防虫カバー - エステー
(1件のレビュー)

付属の防虫剤(ムシューダ引き出し・衣装ケース用)が大切な衣類を約1年間しっかり虫から守ります。
防カビ剤配合の付属のムシューダがカビの発育を抑え、カバーがホコリ、色あせからも守ります。
たっぷり収納、見た目スッキリ。スーツ・コートで5~7着、薄手の衣類なら10着程度収納できます。
衣類にニオイがつかないので、取り出してすぐに着られます。
衣類に合わせてカバーの長さが調節できるボタン付きです。

使用期間(年)約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。)成分エンペントリン(防虫成分)、スルファミド系防カビ剤セット内容衣類用収納力バー×1枚、防虫ケース×1個、防虫剤2個×2包シリーズムシューダカバー寸法(mm)幅270×長さ1300×奥行530アズワン品番64-1232-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58081232-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58081232
2023-02-03
用途: 衣類の保管用
電気・ガス・熱供給・水道業

一枚用を使用していましたが、こちらの方が便利そうなのと、期限が過ぎたら防虫剤を交換するだけなのが気に入りました。ウォークインクローゼットには特に良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする