曜日別特売

ユーティリティクランプ 強力型

ユーティリティクランプ 強力型 - SHTユーティリティクランプ 強力型 - SHTユーティリティクランプ 強力型 - SHTユーティリティクランプ 強力型 - SHTユーティリティクランプ 強力型 - SHTユーティリティクランプ 強力型 - SHT

Vパッド、エクステンダーを取付可能な便利なクランプです。強力パッド付きです。

アゴの深さ(mm)180締付力(kg)2200レール(mm)40×19内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62150314UP125M5.6318
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
62150323UP165M6.2419
27,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
62150332UP205M6.8521
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
62150348UP245M7.5622
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
62150357UP405M101020
36,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
62150366UP605M12.71537
49,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする