曜日別特売

アジャストオーマグネット

アジャストオーマグネット - SHTアジャストオーマグネット - SHTアジャストオーマグネット - SHTアジャストオーマグネット - SHTアジャストオーマグネット - SHTアジャストオーマグネット - SHTアジャストオーマグネット - SHTアジャストオーマグネット - SHT
(1件のレビュー)

磁力OFF:ワークセット、磁力ON:固定。
簡単に安全に!丸パイプ、角パイプ、アングル、平板に最適磁力OFFで簡単に清掃ができます

用途素早くワーク固定が行えます。内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
吸着力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62150813MSA-45111×95×250.530
6,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
62150822MSA-46HD111×95×290.740
7,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
62150838MSA-47152×130×32135
11,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
62150847MSA-48HD152×130×351.475
12,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
62150856MS2-80152×152×381.255
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
62150865MS2-90197×197×482.7120
36,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62150847
2019-03-05
用途: 溶接時の材料角度保持
教育・研究機関

磁気のオンオフができる事により、研削などで出た鉄粉の付着を簡単に除去できる事が最大の特徴。強力タイプを買った。必要十分ではあるが驚くほどではない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする